※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、注:写真はT形アダプターを使用

BIMV8002SS303+SPBS303 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 14927206 BIMV8002SS303+SPBS303 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 14927206 BIMV8002SS303+SPBS303 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 14927206

微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14927206 品番 BIMV8002SS303+SPBS303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。
液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ
扇形の全域にわたり均等な流量分布。
※1 レーザードップラー法による測定値。

用途
散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。
冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
洗浄:精密基板、ガラス管。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303 幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160〜170 区分噴角:80、空気消費量:2 タイプサクションタイプ 異物通過径(mm)(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7 ねじサイズ(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSPB形
関連資料:カタログ(1.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする