ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用バッテリー
充電器 EB30/1専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14927590
品番
6.645-949.0
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
EB 30/1 用リチウムイオンバッテリー充電用です。約 2時間でフル充電が可能。
適合機種
EB 30/1
質量(kg)
0.7(アクセサリーを含まない)
電流(A)
【充電時】1.8
電源
【充電器用電源】100-240V(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×150×105
入数(個)
1
注意
※EB 30/1用バッテリー専用の充電器です。