東安
東安の 溶接養生具(シート・フェンス等)
東安の ケーブルカバー
ケーブルカバー 牛革
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14927809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
マジックテープ式ですので、使いやすいです。
水冷、空冷どちらにも使用可能です。
寸法
長さ:4m
幅:約15cm
用途
幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。
材質
自然牛革、やわらかくて、丈夫です。