シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 機能便座きれい,においきれい,瞬間暖房便座,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,やわらかライト,温風乾燥 タイプレバー便器洗浄タイプ ホワイトグレー 注文コード14927915 品番TCF4744#NG2
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は機能・タイプ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。
トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。

用途温水洗浄便座 ホワイトグレー タイプレバー便器洗浄タイプ グレードF4 機能便座きれい,においきれい,瞬間暖房便座,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,やわらかライト,温風乾燥 操作パネル壁リモコン型 温水貯蔵方式瞬間式
注意
※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ。
※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする