使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの パネル/ボード/イーゼル
ストア・エキスプレスの A型看板/立て看板
キューブブロック A面ボード用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14928500
品番
6790-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
10cm A面ボード・ポスタースタンド・イーゼルなどの転倒防止用おもり。 看板の脚部を差し込んで固定できます。アジャスター付き。
用途
アジャスター付き「 キューブブロック使用可」マーク商品に対応しています。
質量(kg)
約2.8
サイズ(cm)
幅10×奥行10×高さ9.7 (アジャスター部分除く)、差し込み口幅:4
素材
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650