YGL-304S スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 ヤマショウ 14928640

YGL-304S スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 ヤマショウ 14928640
YGL-304S スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 ヤマショウ 14928640
YGL-304S スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 ヤマショウ 14928640
YGL-304S スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 ヤマショウ 14928640

スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1袋(5双)注文コード14928640品番YGL-304S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

3本飾り付きで接客の場面でも活躍する綿100%手袋。作業性の高いマチあり・滑り止め付きタイプ 甲ギャザー付きでより手にフィットします!

用途
運転や細かい作業、接客時などに!
材質綿100%ホワイトサイズS全長(cm)20中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)15.8
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じた場合はこ使用をおやめください。
※回転体を伴う作業(ポール盤・施盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※薬品の取り扱いには使用しないでください。薬品によっては、浸透し製品の破損やケガにつながるおそれがあります。
※やけどのおそれがありますので高温の物に直接触れないでください。
※火気のそばに置かないでください。
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする