マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 溶接焼け取り
マイト工業株式会社の 電解液
AC専用電解液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
14929069
品番
SUS-600-10L
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。
高処理能力、美観、高耐久性を備えております。
後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
用途
各種クロス用
液色
ブルー
仕上
【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△
処理方法
後:水拭き