PROSTYLE
PROSTYLEの 陸上ポンプ
陸上用キャリーポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14930408
品番
PCP-100F
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
楽々移動で幅広い用途に使える 最低水位汲上1mm以下を実現
用途
床下排水
天井排水
温水冷水循環
家庭用(庭・植木への散水/風呂水の給排水/プール給排水)
農業用(小型池・田畑・ハウス等の給排水など)
淡水魚(養殖水槽の水循環/水の入替、鑑賞水槽の水循環/水の入替)
設備用(一般給排水、40℃以下の温水循環)
付属品
●吸込みホース:1.8m15mm用(1本)●低水位フィルター(1mm以下汲上フィルター)(1個)●一般フィルター(1個)●竹の子:15mm用(各2個)●ガスケット(2枚)●固定ナット(2個)●ホースバンド:16-25mm(各2個)●アースワイヤー(3m)
幅(mm)
242
質量(kg)
5.21
高さ(mm)
221
奥行(mm)
145
注意
※50度以上のお湯、海水、引火性のあるガソリン、灯油、油、各種溶剤、化学薬品には使用できません。ポンプの故障や火災の恐れがあります。