福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
セーフティースニーカー(ローカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14930749
品番
アローマックス#121
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ソールに設けた通気孔から、湿気や熱気を放出し、靴内の空気を循環。最高の通気性を実現。鋼鉄先芯入り。穴あき加工のEVAカップインソール付き。通気性が良く、クッション性を向上。夜間も安心反射材付き。
色
ブラック
サイズ
25.5
材質(アッパー)
PU+メッシュ
材質(ソール)
EVA+TPR
足幅
3E