福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯入り長靴
安全長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14931065
品番
カルサーワンM-8
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超軽量の発泡ブーツLサイズで片足約410g。つま先を保護する樹脂先芯入り。底には、滑り防止シート付き。泥、埃の侵入を防止するフード付き。夜の作業時に光を反射するリフレクター採用。
色
ネイビー
サイズ
3L(27.5〜28)
材質(ソール)
EVA/ラバー+TPE
足幅
3E
素材
EVA/ラバー