曜日別特売
HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291

使用シーン1

HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291
HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291
HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291
HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291
HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291
HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291
HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291
HW900 シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 14931291

シリコーンゴム製耐熱手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード14931291品番HW900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。
[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内
※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。
防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。
表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。
湿気や汗を吸収する裏地付きです。
インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。

用途
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
ホワイトサイズXL全長(cm)30材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル材質(樹脂部)シリコーンゴム手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする