機能1

ブチルゴム製化学防護手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14931336 品番 CN910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)
最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。

用途
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
ブラック サイズM 全長(cm)33 中指長(cm)7.8 材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム) 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする