使用シーン1

発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14931501 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。
繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。
エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008)
手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。
縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。
背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。

用途
[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
グリーン サイズL エコマーク認定認定 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.6 材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18.4 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号24 103 008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする