手型(甲)

146 NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931607 146 NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931607 146 NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931607 146 NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931607

NBR薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14931607 品番 146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

手にフィットする、薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途 グリーン サイズS 全長(cm)33 中指長(cm)7.3 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする