手型(甲)

143 ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ) 14931686 143 ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ) 14931686 143 ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ) 14931686 143 ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ) 14931686

ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14931686 品番 143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
裏毛付きタイプです。
最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。

用途 グリーン サイズXL 全長(cm)33 中指長(cm)8.7 材質(繊維部)綿 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする