手型(甲)

147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931729 147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931729 147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931729 147 NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 14931729

NBR中厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14931729 品番 147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途 グリーン サイズL 全長(cm)33 中指長(cm)8.6 材質(繊維部)綿 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする