回転パンチプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14932097 品番9070-220
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。
オープンスプリングとロックレバー付きです。
パンチは個々に交換が可能です。
ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。
パンチ部の材質は強化スチールシート製。

用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに 厚さ(mm)0.1〜1.0まで 全長(mm)220 質量(g)251 深さ(mm)ふところ:53 仕上プライヤー:赤粉体塗装 穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする