太陽光発電用工具セット (MC4用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14932201 品番9791-04V02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥162,050 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

精密ワイヤーストリッパー:1.5〜6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0〜10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。
圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。
ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。
耐衝撃性のあるプラスチックケース。

用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする