太陽光発電用工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14932210 品番9791-03
参考基準価格(税別)¥112,350 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

セット内容:光発電用ツールケース、ワイヤーストリッパー(1212-12)、絶縁ケーブルカッター(95 16 165)、圧着システムプライヤー(9743-200)太陽光発電用の工具を装備しています。
ダイス交換用の取付け工具 (六角ソケットレンチ) 付きです。
工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた発泡樹脂製マット付きです。
耐衝撃性のプラスチックケースです。
圧着システムプライヤーの圧着圧力は工場で正確に設定しています。
ツールケースは耐衝撃性のあるプラスチックを採用しています。

質量(g)1964 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×80×280
注意
※パッケージ無。
※圧着ダイスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする