プライヤーアッセンブリーパック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14932831 品番002011V01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンビネーションプライヤー:03 02 180、ニッパー:70 02 160、ラジオペンチ:26 16 200。
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。
視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。
ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラーにしたプライヤー。

質量(g)870 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする