プライヤーセット (ベルトポーチ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14932840 品番002072V04
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。
ベルトポーチ付で携帯性UPしています。
ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。
ギフトにも最適です。
ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。
コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。

仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE) 寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55 質量(g)264
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする