マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの ハンマードリル
26ミリ ハンマドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14933251
品番
HR2670
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
用途
製品写真のビットは別販売となります。
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)
2.7
電流(A)
8.4
電源(V)
単相100
消費電力(W)
800
打撃数(min
-1
[回/分])
4500
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
26
回転数(min
-1
[回/分])
1500
穴あけ能力(mm)コアビット
68
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
80