マキタ
マキタの のこぎり
マキタの のこぎり本体
マキタの ハンドソー
40Vmaxハンディソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA×1個、チェーンオイル、チェーンカバー
チェーン形式
80TXL-32E
注文コード
14933269
品番
MUC029GRD
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・チェーン形式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。
チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
付属品
バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA×1個、チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)
2.1
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
474×95×255
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8[480]
チェーン形式
80TXL-32E
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.6
オイルタンク容量(mL)
55
ガイドバー長さ(mm)
150
1充電当たりの作業量
【ひば材直径50ミリ】約415本
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった