電動お掃除ブラシセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14933330 品番mono059-wh
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900

腰を曲げずにラクラクお掃除!
2段階の速度調整可能
ブラシは8種類で、様々な場所で活躍!
ロングは8段階の長さ調整も可能 8種類のブラシを付け替えて、様々な場所の掃除が可能! 柄の部分を伸ばして、立ったまま床や天井をきれいに出来ます。高速回転するブラシで、力を入れずに頑固な汚れも落とせます。大掃除にもピッタリの1本です。

用途浴室、窓拭き、洗面所、シンク、コンロ、洗車 セット内容ハンドル、スティック、ブラシヘッド、ブラシセット(8種)、収納袋、壁掛けフック、USB-Cケーブル 材質ABS/鉄 質量(kg)約650 ホワイト 出力3.7V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×130×1080 入力5V/1A DC 電池リチウムイオン電池(3.7V 3000mAh) バッテリー容量(mAh)2400 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カーペット等に使用の際は、目立たない箇所で一度試してみてから使用してください。
※劣化していたり、もろくなっている目地等には使用しないでください。
※ニス塗りや白木の木製品(家具・壁材等)、革製品、水性ペイントの塗装面、生き物、人体、その他の傷つきやすい場所・物には使用しないでください。
※使用時、回転部分を強く押さえすぎないでください。故障の原因となります。
※連続で5分以上使用しないでください。本体の加熱による故障の原因となります。
※汚れの落ち具合は、経過期間や汚れの種類等によって異なります。
※パッドは消耗品です。使用するにつれて徐々に消耗していきます。
※熱湯を使って使用しないでください。変形する可能性があります。
※本製品のブラシより柔らかい面には使用しないでください。ブラシが表面を傷つける恐れがあります。家財や自動車に対しブラシの擦過傷が残ったりするケースは補償の対象外となります。
※掃除の際は水で薄めた中性の洗剤を使用してください。漂白剤や研磨剤の入った洗剤などを利用すると、本体の劣化や変形の原因になります。
※漂白剤、強アルカリ性・強酸性・油性の洗剤や溶剤等を使用しないでください。変色・変形する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする