アクエリアス パウダーバッグ 48g(30袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48g×30袋) 注文コード14933348 品番52679
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

適度な糖分とナトリウムを含むため水より優れた水分補給。1袋当たり1L作れます。

成分【(1袋(粉末48g)当たり)】エネルギー186kcal、脂質0g、食塩相当量1.0g、炭水化物46g、たんぱく質0.5g、カリウム100mg、アルギニン267mg、イソロイシン10mg、バリン10mg、ロイシン5mg シリーズアクエリアス 容器 原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、バリン、ロイシン アレルギー特定原材料:なし 入数30袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする