洗えるい草風カーペット ライアン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズ江戸間4.5帖(261×261cm) 注文コード14933470 品番18912845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・サイズ36種類から選べます 他の種類を見る

国産洗えるござカーペット

用途ポリプロピレンを使用した い草風のラグです。手軽に水洗いでき、お手入れが楽。ペットとの快適な暮らしや、アウトドアにも最適です。モダンなリビングにも合う様なデザインに仕上げました。 その他【ホットカーペット/床暖房】非対応 厚さ(mm)3 グリーン サイズ江戸間4.5帖(261×261cm) 対応【洗濯】ウォッシャブル 滑り止め効果なし 組成ポリプロピレン100%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする