強力型ペンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14933768 品番 0202-200
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
過酷な使用に最適です。
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
切断面は傘状で斜め刃です。
複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。

仕様つかみ面:横すじ入り 全長(mm)200 質量(g)342 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.8 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする