架線工事用強力ペンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14933829 品番0901-240SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。

仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り 質量(g)435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 刃先形状傘状(斜め刃) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線3 硬度HRC(刃部)約62 切断能力(Φmm)中硬線4.6
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする