架線工事用強力ペンチ (圧着付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14933838 品番0911-240SB
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

テコの原理を活かしたデザインにより、軽い力で切断が可能です。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーと比較して、力を50パーセントも節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりになっています。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業ができます。強く掴み、引っ張ることができるよう、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインを採用しています。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助機能を装備しています。ジョイント下部に、汎用マンドレル圧着ポイントを装備しています。

仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、クロスハッチ(網目状) 質量(g)435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 刃先形状傘状(斜め刃) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線3 硬度HRC(刃部)約62 切断能力(Φmm)中硬線4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする