架線工事用強力ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14933847 品番0902-240SB
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。

仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、クロスハッチ(網目状) 質量(g)460 刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×25×55 ハンドルコンフォートグリップ 刃先形状傘状(斜め刃) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線3 硬度HRC(刃部)約62 切断能力(Φmm)中硬線4.6
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする