テコの原理を活かしたデザインにより、軽い力で切断が可能です。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーと比較して、力を50パーセント節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりになっています。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業ができます。強く掴み、引っ張ることができるよう、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインを採用しています。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助機能を装備しています。ジョイント下部に、汎用マンドレル圧着ポイントを装備しています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。