4421-J41 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934021

4421-J41 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934021
4421-J41 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934021
4421-J41 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934021
4421-J41 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス) 14934021

穴用スナップリングプライヤー (曲)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14934021品番4421-J41
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
90°ベントヘッドです。

全長(mm)300質量(g)462適合内径(Φmm)85-140角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)3.2
注意
※パッケージ無。
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
※メイン画像は品番4421 J21です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする