KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の その他プライヤ
自転車用プライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14934319
品番
8411-200SB
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
横すじ入りのつかみ面。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ストレートヘッド。
用途
非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に
厚さ(mm)
ヘッド:3.5
全長(mm)
200
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×12×200
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
ヘッド:黒防錆コート・磨き
パイプ径(Φmm)
つかみ能力:6/10