絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14934337 品番8726-250SB
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。
ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。
様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 寸法(mm)59×20×250 質量(g)340 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする