掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。
9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。