複合管・プラスチックパイプ用カッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14934380 品番9025-25
参考基準価格(税別)¥35,050 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。
回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。
幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。
従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。
アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。
非常に狭い切断面を得ることが可能。
安全な持ち運びのためのロック機構付き。
人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。

用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用 寸法(mm)210×81×38 質量(g)391 ハンドルコンフォートグリップ 替刃仕様90 25 25 E01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする