配管用ツールバックパック

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14934635 品番002150S
参考基準価格(税別)¥232,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08〜16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5〜10mm(0022086)。
体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。
自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。
あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。
持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。
耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。
内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。
瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。
合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。
ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。
一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。
KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。

質量(g)2900 (空荷時)/6550 容量(L)18 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210 ポケット数37個 入数17点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする