マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0SL・5.5SL・6.5SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)。
透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。
視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。
1000V絶縁のドライバーセットです。
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。
ツールが転がりにくいハンドルデザインです。
材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。
DIN EN/IEC60900基準に適合します。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。