絶縁ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14934669 品番002012V04
参考基準価格(税別)¥18,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポジ用ドライバー:#1・#2(9825-01SL・02SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)、マイナスドライバー:2.5・4(9820-2.5・4.0SL)。
透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。
視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。
1000V絶縁のドライバーセットです。
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。
ツールが転がりにくいハンドルデザインです。
材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。
DIN EN/IEC60900基準に適合します。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

質量(g)509 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上先端部:研磨 ボックス(mm)W170×H370×D40
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする