※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14935001
品番
NK58WNX3P30A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
単3中性線欠相保護付
用途
サーキットブレーカ(協約型)
その他
【定格不足過電圧】AC120
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×98×78(60)
定格電流(A)
50(基準周囲温度40度)
保護機能
過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
ICU(AC100/200V)5
端子構造
線押え端子 M5
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
アンペア
50AF
引外し方式
【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)
【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
注意
※モデルチェンジ品 黒カバーより白カバーに変更