70 レトロペン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14935071 品番 ICO9010011003BK
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

1970代に大ヒットしたボールペンを、ICO 70 Retro Penとして復刻。手の中にスッポリ収まる細めでコンパクトなサイズ。オレンジがかった赤のノック部は斜めにカットされ、プッシュする親指との角度が絶妙です。使用後はクリップ部に組み込まれた赤いボタンをプッシュすると、ペン先が本体にカチンと格納されます。本体の見た目だけでなく、プラスチックの質感やノックボタンの心地良さにも、懐かしさを感じるアイテム。インクカラー:ブラック。ペン先:1.0mm。プラスチック部の素材:ABS。接合部の素材:ニッケル仕上げの銅。クリップ・チップ部の素材:スチール。生産国:ハンガリー。The Wind(ポスタリア)は、2008年よりICOブランド商品の輸入を開始、ICO 70 Retro Penについては、日本での独占販売権を取得しています。

用途ICOのレトロペンは、シンプルながらも長年愛される理由があるペンです。気取らずに使えるおしゃれな文具として、普段使いにもプレゼントにもピッタリです。 全長(mm)130 質量(g)9.8 色(本体)ブラック 直径(mm)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする