ICO
ICOの 筆記用具
ICOの ボールペン
ICOの ボールペン替芯
70 レトロペン用 リフィル インク 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14935107
品番
ICO9080003007
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ICO レトロペン用レフィル インク:黒
用途
ICO レトロペン用レフィル インク:黒
その他
【筆記距離】2500mm
全長(mm)
106.8
ボール径(Φmm)
0.8
繰り返し・詰め替え
対応