ハンガリーの文房具メーカーICO(イコ)の水性インク「ラインマーカー【パステル4色セット】」です。ライン幅1-3mmと細めなので、小さいテキストを強調表示するのに最適。「チゼル」タイプのペン先。エコな30%再生プラスチックを使用。キャップ式。安全面を考慮してベンチレーションキャップを採用しています。ハンガリー製のレトロかわいいデザインのICO筆記具は人気急上昇中です。パッケージもかわいいのでプレゼントにも最適です。ライン幅:1-3mm。インク:水性。素材:30%再生プラスチック。ボール径:0.8mm。セット内容:【4本入】Pグリーン・Pピンク・Pブルー・Pイエロー 各1本。