カメレオン4色タッチペン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14935141 品番ICO7010384000
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンガリーの文房具メーカーICOの『4色ボールペン カメレオン』です。シックなシルバーボディは鉛筆のような8角形。カラーを変える度に「カチャ」と音が鳴るおもちゃ感がレトロでかわいいです。持ち運びに便利なクリップ付き。ペンのあたまにはタッチペンも付いている優れものです。ペン先は1mm。インクカラーは4色(ブラック・ブルー・グリーン・レッド)。どこかレトロでかわいいデザインの「カメレオン ボールペン」はプレゼントにも最適です。

用途学習や仕事の効率アップなど、ハンガリーの魅力を感じるおしゃれなアイテムとして、さまざまなシーンで活用できます。 全長(mm)140 直径(mm)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする