AWR-8.10-0 レジューサー アオイ 14935597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWR-8.10-0 レジューサー アオイ 14935597
AWR-8.10-0 レジューサー アオイ 14935597

レジューサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)49.8注文コード14935597品番AWR-8.10-0
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質SUS316質量(g)約31寸法H(mm)42寸法A(mm)49.8寸法F(mm)(HEX)14寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法C(mm)18.8寸法G(mm)(HEX)15.87RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T1)8、適合:(T2)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする