エアブローリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14936970 品番 ABR-202A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。
引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。
マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。
片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。
機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。

付属品1次側用オスプラグ1/4 ×1 質量(kg)0.65 ホース:オレンジ 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法(mm)W180×H180×D64 材質(ホース)PVC+NBR 先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮エア 保証期間適合:1年 ホース外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1次側にオスプラグを接続する際はシールテープを適量巻いてください。
※マグネットで本体を固定している際は60N(約6kgf)以上の負荷をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする