メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 充電工具 本体
WIZ'Aの ブロワ/集じん
ハンドブロワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14937049
品番
WAHB-550SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
PSEマーク付き
ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途
無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。
本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。
吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。
滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。
付属品
本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1
材質
樹脂
色
サンドベージュ
質量(g)
1540
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
5.6
定格消費電力(W)
550
ノズル長(mm)
(本体)265・(延長)230
最大風量(m
3
/min)
2.3
定格時間
15分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×150×200
風圧(kPa)
最大3.9
注意
※吹き出し口、吸い込み口をふさがないでください。発火、火災の原因になります。人、ペットなどに向けて吹きださないでください。大変危険です。セメントの粉などの微粉塵を吸塵しないでください。故障の原因になります。