ドレッサー&メイクセット(対象年齢3歳から)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14937119 品番TYPR44271
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

くしやコスメなど7点のメイクセット付きドレッサー
持ち運びができるサイズ感でいつでも好きな場所でごっこ遊びを楽しめる
本格ミラーがついているため、お出かけ前の身だしなみチェックの習慣づけにも
引き出しにはお子さま自身の大切なアクセサリー類を収納可能

用途まねっこ遊びも実用性も。ドレッサー&メイクセット 知育玩具 木製おもちゃ 材質合板 / MDF / 木 / アクリル樹脂 / ポリエチレン 質量(kg)1.57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.5×28.3 適合年齢(歳)3歳から
注意
※本製品は木製の玩具です。実際に色はつきません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする