歩く!よちよちアヒルさんファミリー(対象年齢6か月から)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14937155 品番TYHOLHE9987
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

お散歩モードとおやすみモードの2wayが楽しめるアヒルの親子
赤ちゃんが夢中になるメロディや効果音がたくさん
アヒルにヒヨコを連結させて色々な歩き方を楽しめるので、つられて赤ちゃんもハイハイの練習に
おやすみモードではやさしいメロディと星のライトで赤ちゃんのねんねをサポート
2段階で音量調節も可能

用途赤ちゃんが夢中になるメロディや効果音がたくさん。知育玩具 音楽 材質ABS樹脂 質量(g)【ひよこ】12【アヒル】34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ひよこ】8.8×6.6×9.7【アヒル】12.8×11.3×18.2 適合年齢(歳)6か月から
注意
※使用電池:アヒル:単3×3本 / 各ヒヨコ:単4×2本(別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする