ペットシーツ 中厚型 業務用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(160枚) 注文コード 14937207 品番 319106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

安心の日本製
ケース売りなので消費の激しい現場でも安心
程良い厚さで安心の吸収力
薄型シーツに比べ、吸収量を約20%アップした安心の吸収力
オシッコを素早く吸収してゼリー状に固めるため、ペットの被毛を汚しにくい
表面はいつもサラサラでベタつきにくい
小型犬1-2回分(オシッコ1回分の目安:小型犬/約30ml、中型犬/約50ml、大型犬/約200ml)

用途国産 中厚型タイプ 程良い厚さで安心の吸収力。日本製ペットシート 中厚 ケース販売 材質不織布 / ポリエチレンフィルム / 吸収紙 / 粘着剤 / 高分子ポリマー / パルプ サイズワイド 吸収量(mL)約550(1枚) 寸法(幅W×高さH)(cm)60×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
イベント時
卸売・小売業

据置トイレの飛び散り防汚用シーツとして使用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする